曜日別特売

USB充電式折りたたみワークライト マグネット付属

USB充電式折りたたみワークライト マグネット付属 - トライメイトUSB充電式折りたたみワークライト マグネット付属 - トライメイトUSB充電式折りたたみワークライト マグネット付属 - トライメイトUSB充電式折りたたみワークライト マグネット付属 - トライメイトUSB充電式折りたたみワークライト マグネット付属 - トライメイトUSB充電式折りたたみワークライト マグネット付属 - トライメイトUSB充電式折りたたみワークライト マグネット付属 - トライメイト

充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。

用途ワークライトやアウトドアに付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF防水仕様生活防水マグネットインターフェイスUSB Type-C明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED内容量1個
注意
※充電池の交換は出来ません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63636179TR-WL020-GLグレイ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
63636188TR-WL020-BKブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
63636197TR-WL020-GRグリーン
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
63636206TR-WL020-HGRライトグリーン
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
63636215TR-WL020-KHカーキ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする