P・O・Pプロダクツ
半間のれん
お店の入り口やトイレなどの境目に最適な半間ののれんです。和の雰囲気が漂う店内になります。
仕様
仕立て:上部共チチ 50mm、切れ目 1カ所
材質
カツラギ(綿)
寸法(mm)
W850×H1200
色
エンジ
素材
綿100%
内容量
1枚(850mm×1200mm)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63636240
44586
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください