カラーカレンダー電波時計

カラーカレンダー電波時計 - アデッソカラーカレンダー電波時計 - アデッソカラーカレンダー電波時計 - アデッソカラーカレンダー電波時計 - アデッソカラーカレンダー電波時計 - アデッソ

●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。

電源
単4電池×3(付)・ACアダプター(付)
※乾電池のみでは使用できません
仕様●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部材質ABS樹脂質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×137×20表示方式デジタル湿度計日付表示電波時計温度計六曜表示内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63653164NA-945
8,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする