クロレラ工業
エージングペレット
クロレラをはじめとした11種の多様な有機物を配合し発酵させており、肥料成分も持ちながら土づくりができるハイブリッドな肥料です。
用途
プランターの栽培に
成分
窒素:4.0%、リン酸:5.5%、カリウム:3.0%
原材料
クロレラ、カニガラ、牛肉骨粉、骨リン等の11種の有機物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63639688
2kg
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください