クロレラ工業
ベースワンペレット
クロレラやアミノ酸副産発酵物などの有機物を配合し、発酵させた土づくり肥料です。
作物を育てる上でのベースをつくり、作物の安定生育に寄与します。
用途
畑・庭の栽培に
成分
窒素:2.5%、リン酸:5.0%、カリウム:1.0%
原材料
クロレラ、アミノ酸副産発酵物などの有機物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63639697
2kg
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください