ハイドロショット2親水タイプ

ハイドロショット2親水タイプ - Pellucid(旧MIRAREED)

親水ガラスコーテイングが雨や汚れを流し透明感のあるボデイに導きます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。UV吸収剤配合で紫外線による劣化を防ぎコーテイングを持続させボデイを守ります。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。

用途車の洗車成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/還元水幅(mm)85高さ(mm)220奥行(mm)85内容量(mL)210液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色特性親水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63653180PCD-810
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする