SMC
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
仕様
ランプ-サージ電圧保護回路:ランプ-サージ電圧保護回路なし
リード線取出方法
グロメットリード線長さ600mm
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
ベース配管形
ねじの種類
Rc
コイル
標準
配管口径
サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63653207
SYJ7140-2H
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください