曜日別特売

耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V

耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V - SMC耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V - SMC耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V - SMC

耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能
金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
使用グリース:NSFH1グリース使用
最高使用温度:150℃
耐水性洗浄性の向上
※1SUS304(ボディA以外の外部金属)
外観部材に潤滑防錆剤未使用
または食品機械用潤滑防錆剤を使用
FDA認証材料もしくは適合材料を使用

用途空気エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ボディサイズ
制御方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63639907HF2A-ASG2201-02-06V接続ねじ口径:1/42メータアウトR
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639916HF2A-ASG2201-N02-07V接続ねじ口径:1/42メータアウトNPT
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639925HF2A-ASG2211-02-06V接続ねじ口径:1/42メータインR
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639934HF2A-ASG2211-N02-07V接続ねじ口径:1/42メータインNPT
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639950HF2A-ASG2201-G02-10V接続ねじ口径:1/42メータアウトG
9,350
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63639959HF2A-ASG2211-G02-10V接続ねじ口径:1/42メータインG
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639968HF2A-ASG2201-02-06SV接続ねじ口径:1/42メータアウトR
7,950
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639977HF2A-ASG2201-N02-07SV接続ねじ口径:1/42メータアウトNPT
7,950
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639986HF2A-ASG2211-02-06SV接続ねじ口径:1/42メータインR
7,950
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639995HF2A-ASG2211-N02-07SV接続ねじ口径:1/42メータインNPT
7,950
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640004HF2A-ASG2201-G01-08V接続ねじ口径:1/82メータアウトG
6,550
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640020HF2A-ASG2211-G01-08V接続ねじ口径:1/82メータインG
6,550
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640029HF2A-ASG2201-G01-06V接続ねじ口径:1/82メータアウトG
6,270
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640038HF2A-ASG2211-G01-06V接続ねじ口径:1/82メータインG
6,270
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640047HF2A-ASG2201-02-08V接続ねじ口径:1/42メータアウトR
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640056HF2A-ASG2201-N02-09V接続ねじ口径:1/42メータアウトNPT
8,250
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
63640065HF2A-ASG2211-02-08V接続ねじ口径:1/42メータインR
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640074HF2A-ASG2211-N02-09V接続ねじ口径:1/42メータインNPT
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640090HF2A-ASG3201-G03-08V接続ねじ口径:3/83メータアウトG
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640099HF2A-ASG3211-G03-08V接続ねじ口径:3/83メータインG
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640108HF2A-ASG2201-02-08SV接続ねじ口径:1/42メータアウトR
8,280
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640117HF2A-ASG2201-N02-09SV接続ねじ口径:1/42メータアウトNPT
8,280
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640126HF2A-ASG2211-02-08SV接続ねじ口径:1/42メータインR
8,280
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640135HF2A-ASG2211-N02-09SV接続ねじ口径:1/42メータインNPT
8,280
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640144HF2A-ASG1201-M5-04V接続ねじ口径:M5×0.81メータアウトM5
5,780
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
63640160HF2A-ASG1201-M5-06V接続ねじ口径:M5×0.81メータアウトM5
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640169HF2A-ASG1201-U10/32-03V接続ねじ口径:10-32UNF1メータアウトUNF
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640178HF2A-ASG1201-U10/32-07V接続ねじ口径:10-32UNF1メータアウトUNF
5,780
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
63640187HF2A-ASG1211-M5-04V接続ねじ口径:M5×0.81メータインM5
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640196HF2A-ASG1211-M5-06V接続ねじ口径:M5×0.81メータインM5
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640205HF2A-ASG1211-U10/32-03V接続ねじ口径:10-32UNF1メータインUNF
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640214HF2A-ASG1211-U10/32-07V接続ねじ口径:10-32UNF1メータインUNF
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640230HF2A-ASG3201-03-08V接続ねじ口径:3/83メータアウトR
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640239HF2A-ASG3201-N03-09V接続ねじ口径:3/83メータアウトNPT
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640248HF2A-ASG3211-03-08V接続ねじ口径:3/83メータインR
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640257HF2A-ASG3211-N03-09V接続ねじ口径:3/83メータインNPT
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640266HF2A-ASG4201-G04-10V接続ねじ口径:1/24メータアウトG
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63640275HF2A-ASG4201-G04-12V接続ねじ口径:1/24メータアウトG
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640284HF2A-ASG4211-G04-10V接続ねじ口径:1/24メータインG
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640300HF2A-ASG4211-G04-12V接続ねじ口径:1/24メータインG
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640309HF2A-ASG2201-02-10V接続ねじ口径:1/42メータアウトR
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640318HF2A-ASG2201-N02-11V接続ねじ口径:1/42メータアウトNPT
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640327HF2A-ASG2211-02-10V接続ねじ口径:1/42メータインR
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640336HF2A-ASG2211-N02-11V接続ねじ口径:1/42メータインNPT
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640345HF2A-ASG3201-03-08SV接続ねじ口径:3/83メータアウトR
10,320
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640354HF2A-ASG3201-N03-09SV接続ねじ口径:3/83メータアウトNPT
10,320
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640370HF2A-ASG3211-03-08SV接続ねじ口径:3/83メータインR
10,320
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640379HF2A-ASG3211-N03-09SV接続ねじ口径:3/83メータインNPT
10,320
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640388HF2A-ASG3201-G03-10V接続ねじ口径:3/83メータアウトG
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
63640397HF2A-ASG3211-G03-10V接続ねじ口径:3/83メータインG
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする