SMC
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE
耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ
外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン
チューブ内径:断面積比44%向上(TU0805の比較)
豊富なカラーバリエーション
黒、白、青、半透明の4色を用意
材質
フッ素樹脂(外層)、ポリウレタン(内層)
長さ(m)
20
使用温度(℃)
空気・不活性ガス:-20~80、水:0~70 凍結無きこと
使用流体
空気、水、不活性ガス
適合管継手
KQBシリーズ、KQG2シリーズ、KFシリーズ、KFG2シリーズ
使用真空圧力(kPa)
-101.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(1.33MB)
注意
※最高使用圧力は流体温度により異なります。詳細はカタログをご確認ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63639706
TUE0806N-20
1個(20m)
半透明(素材色)
6
0.6(20℃)、0.25(80℃)
8
36(屈曲値)、53(推奨使用値)
¥
14,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639715
TUE0806W-20
1個(20m)
白(不透明)
6
0.6(20℃)、0.25(80℃)
8
36(屈曲値)、53(推奨使用値)
¥
14,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639724
TUE0806BU-20
1個(20m)
青(半透明)
6
0.6(20℃)、0.25(80℃)
8
36(屈曲値)、53(推奨使用値)
¥
14,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639740
TUE0806B-20
1個(20m)
黒(不透明)
6
0.6(20℃)、0.25(80℃)
8
36(屈曲値)、53(推奨使用値)
¥
14,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639749
TUE1209N-20
1個(20m)
半透明(素材色)
9
0.6(20℃)、0.25(80℃)
12
44(屈曲値)、61(推奨使用値)
¥
39,550
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639758
TUE1209W-20
1個(20m)
白(不透明)
9
0.6(20℃)、0.25(80℃)
12
44(屈曲値)、61(推奨使用値)
¥
39,550
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639767
TUE1209BU-20
1個(20m)
青(半透明)
9
0.6(20℃)、0.25(80℃)
12
44(屈曲値)、61(推奨使用値)
¥
39,550
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639776
TUE1209B-20
1個(20m)
黒(不透明)
9
0.6(20℃)、0.25(80℃)
12
44(屈曲値)、61(推奨使用値)
¥
39,550
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639785
TUE0604N-20
1個(20m)
半透明(素材色)
4
0.8(20℃)、0.35(80℃)
6
19(屈曲値)、24(推奨使用値)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639794
TUE0604W-20
1個(20m)
白(不透明)
4
0.8(20℃)、0.35(80℃)
6
19(屈曲値)、24(推奨使用値)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639810
TUE0604BU-20
1個(20m)
青(半透明)
4
0.8(20℃)、0.35(80℃)
6
19(屈曲値)、24(推奨使用値)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639819
TUE0604B-20
1個(20m)
黒(不透明)
4
0.8(20℃)、0.35(80℃)
6
19(屈曲値)、24(推奨使用値)
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639828
TUE0425N-20
1巻(20m)
半透明(素材色)
2.5
0.8(20℃)、0.35(80℃)
4
11(屈曲値)、14(推奨使用値)
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639837
TUE0425W-20
1個(20m)
白(不透明)
2.5
0.8(20℃)、0.35(80℃)
4
11(屈曲値)、14(推奨使用値)
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639846
TUE0425BU-20
1個(20m)
青(半透明)
2.5
0.8(20℃)、0.35(80℃)
4
11(屈曲値)、14(推奨使用値)
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639855
TUE0425B-20
1個(20m)
黒(不透明)
2.5
0.8(20℃)、0.35(80℃)
4
11(屈曲値)、14(推奨使用値)
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639864
TUE1075N-20
1個(20m)
半透明(素材色)
7.5
0.6(20℃)、0.25(80℃)
10
39(屈曲値)、55(推奨使用値)
¥
21,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639880
TUE1075W-20
1個(20m)
白(不透明)
7.5
0.6(20℃)、0.25(80℃)
10
39(屈曲値)、55(推奨使用値)
¥
21,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639889
TUE1075BU-20
1個(20m)
青(半透明)
7.5
0.6(20℃)、0.25(80℃)
10
39(屈曲値)、55(推奨使用値)
¥
21,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63639898
TUE1075B-20
1個(20m)
黒(不透明)
7.5
0.6(20℃)、0.25(80℃)
10
39(屈曲値)、55(推奨使用値)
¥
21,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください