曜日別特売

ZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き

ZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き - さつきZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き - さつきZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き - さつきZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き - さつきZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き - さつきZA FREE パブリックモデル ケアシャワー付き - さつき

前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。
オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。
パブリックモデルは盗難防止機能、管理者モード付き。

用途温水洗浄便座、パブリック用仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m)幅(mm)507高さ(mm)140奥行(mm)540本体質量(kg)3.7材質(ノズル)ステンレス最大消費電力(W)655操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式内容量1台
関連資料:(0.29MB)
注意
※1.便器をご確認ください(画像参照)。
※2.止水栓をご確認ください。(寒冷地用給水管、フラッシュバルブ式の場合は、取付業者へご相談ください。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63657784STK-X810W
オープン
170,000
187,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする