さつき
ZA FREE 一般家庭向けモデル 補高便座付き ケアシャワー付き
前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。
オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。
一般家庭向けモデルは、補高便座付き。
用途
温水洗浄便座、一般家庭用(介護用)
仕様
ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理
付属品
給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m)
幅(mm)
507
高さ(mm)
146
奥行(mm)
549
本体質量(kg)
4.4
材質(ノズル)
ステンレス
最大消費電力(W)
655
年間消費電力量(kWh/年)
140
内容量
1台
関連資料:
(0.29MB)
注意
※1.便器をご確認ください(画像参照)。
※2.止水栓をご確認ください。(寒冷地用給水管、フラッシュバルブ式の場合は、取付業者へご相談ください。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63657775
STK-X800W
オープン
¥
150,000
¥
165,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください