カナエルR12・Jベース

カナエルR12・Jベース - ノダカナエルR12・Jベース - ノダカナエルR12・Jベース - ノダカナエルR12・Jベース - ノダカナエルR12・Jベース - ノダカナエルR12・Jベース - ノダカナエルR12・Jベース - ノダカナエルR12・Jベース - ノダ

天然木の素材感に、使い込まれた風合いを化粧シートで再現。
ラスティックな雰囲気を演出します。

用途抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応仕様クリーンウッド法:合法性確認済長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF+国産材合板表面化粧シート工法捨て貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1ケース(6枚)
関連資料:(6.23MB) (0.22MB) (0.87MB)
注意
※水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。
※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。
※使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません。メーカー一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)
※濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますのでご了承ください。イス、テーブル等、移動する家具の脚にフェルトまたはフェルト付きのキャップ等で保護することをおすすめします。
※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりシワやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。
※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状によってキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません。メーカー一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)
※キャスター使用頻度の高い場所では、カーペット等を敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。
※電気式フィルムヒーターには対応しません。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63653338JR12S1-K2ヒッコリーブラック色
27,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653347JR12S1-D2ウォールナットダーク色
27,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653356JR12S1-E2チェリーミディアム色
27,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653365JR12S1-L2オークライト色
27,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653374JR12S1-P2メープルペール色
27,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653390JR12S1-M2メープルミルキー色
27,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653399JR12S1-G2オークグレージュ色
27,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653408JR12S1-W2アッシュホワイト色
27,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653417JR12S1-CGシナモングレージュ色
27,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653426JR12S1-AGアッシュグレージュ色
27,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする