曜日別特売

レンジフード スタンダード BFR-1Eシリーズ

レンジフード スタンダード BFR-1Eシリーズ - FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード BFR-1Eシリーズ - FUJIOH(富士工業)

BLⅡ型相当風量
薄型でコンパクトなターボファンタイプの梁や天井の低いキッチンにも対応可能なフラットフード。
本体から排気する方向を5方向の中から選択。リフォームなどにも最適。
一体絞り加工の滑らかなオイルパネルは、角や溝のない拭き掃除しやすい形状です。
フィルターはパンチングフィルターを使用。

定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)72/86、(弱)44/47騒音値(dB)(強)47/49、(弱)38/36ファンターボ風量(m3/h)(強)560/590、(弱)400/370内容量1台
関連資料:図面(0.67MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※前幕板・横幕板別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63655307BFR-1E601BKブラック600
55,400
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63655316BFR-1E601Wホワイト600
55,400
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63655325BFR-1E601SIシルバーメタリック600
68,100
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63655334BFR-1E-751BKブラック750
65,600
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63655350BFR-1E-751Wホワイト750
65,600
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63655359BFR-1E-751SIシルバーメタリック750
78,300
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする