曜日別特売

レンジフード スタンダード BXR-3Aシリーズ

レンジフード スタンダード BXR-3Aシリーズ - FUJIOH(富士工業)

・ファンシークリーン
油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。
・スロットフィルタ
スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。
さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。

定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45騒音値(dB)(強)42/40、(弱)29/27電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)【0Pa】(強)560/520、(弱)315/290、【100Pa】(強)460/430、(弱)-/-内容量1台
関連資料:図面(0.59MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※型名末尾に「5」が付くものは総高さ500mm。型名末尾に「6」が付くものは総高さ600mm。型名末尾に「7」が付くものは総高さ700mm。
※横幕板別売品。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全27種類を絞り込む
間口(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63657206BXR-3A-6015BKブラック600
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657215BXR-3A-6015Wホワイト600
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657224BXR-3A-6015SIシルバーメタリック600
オープン
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657240BXR-3A-6016BKブラック600
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657249BXR-3A-6016Wホワイト600
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657258BXR-3A-6016SIシルバーメタリック600
オープン
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657267BXR-3A-6017BKブラック600
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657276BXR-3A-6017Wホワイト600
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657285BXR-3A-6017SIシルバーメタリック600
オープン
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657294BXR-3A-7515BKブラック750
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657310BXR-3A-7515Wホワイト750
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657319BXR-3A-7515SIシルバーメタリック750
オープン
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657328BXR-3A-7516BKブラック750
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657337BXR-3A-7516Wホワイト750
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657346BXR-3A-7516SIシルバーメタリック750
オープン
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657355BXR-3A-7517BKブラック750
オープン
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657364BXR-3A-7517Wホワイト750
オープン
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657380BXR-3A-7517SIシルバーメタリック750
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657389BXR-3A-9015BKブラック900
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657398BXR-3A-9015Wホワイト900
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657407BXR-3A-9015SIシルバーメタリック900
オープン
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657416BXR-3A-9016BKブラック900
オープン
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657425BXR-3A-9016Wホワイト900
オープン
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657434BXR-3A-9016SIシルバーメタリック900
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657450BXR-3A-9017BKブラック900
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657459BXR-3A-9017Wホワイト900
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657468BXR-3A-9017SIシルバーメタリック900
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする