曜日別特売

レンジフード スタンダード ASRシリーズ

レンジフード スタンダード ASRシリーズ - FUJIOH(富士工業)レンジフード スタンダード ASRシリーズ - FUJIOH(富士工業)

スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。
フード部の薄さは35mm。
ラインLED照明(昼白色)搭載。
フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
・整流板
整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。
・LED照明
定格寿命25,000時間。照明交換の手間を省けます。光色は昼白色です。(製品により使用するLED照明が異なります。)(定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。)
・イージーフィルター
フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。
また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
・梁対応
梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。
・低天井対応
天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。

定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)105/125、(弱)60/61騒音値(dB)(強)47/46、(弱)37/35電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)330/300内容量1台
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※型名末尾に「0」が付くものは前幕板別売品ならびに面材取付金具対応。
※型名末尾に「6」が付くものは総高さ600mm。「7」が付くものは総高さ700mm。「br」※付属品以外の前幕板別売品・総高さ500mm仕様
※横幕板別売品・総高さ500/600/700mm仕様
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全72種類を絞り込む
間口(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
排気方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63654020ASR-3A-6020RBKブラック600Rタイプ
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654029ASR-3A-6020RWホワイト600Rタイプ
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654038ASR-3A-6020RSIシルバーメタリック600Rタイプ
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654047ASR-3A-6020RSBKスモーキーブラック600Rタイプ
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654056ASR-3A-6020LBKブラック600Lタイプ
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654065ASR-3A-6020LWホワイト600Lタイプ
オープン
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654074ASR-3A-6020LSIシルバーメタリック600Lタイプ
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654090ASR-3A-6020LSBKスモーキーブラック600Lタイプ
オープン
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654099ASR-3A-6026RBKブラック600Rタイプ
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654108ASR-3A-6026RWホワイト600Rタイプ
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654117ASR-3A-6026RSIシルバーメタリック600Rタイプ
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654126ASR-3A-6026RSBKスモーキーブラック600Rタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654135ASR-3A-6026LBKブラック600Lタイプ
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654144ASR-3A-6026LWホワイト600Lタイプ
オープン
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654160ASR-3A-6026LSIシルバーメタリック600Lタイプ
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654169ASR-3A-6026LSBKスモーキーブラック600Lタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654178ASR-3A-6027RBKブラック600Rタイプ
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654187ASR-3A-6027RWホワイト600Rタイプ
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654196ASR-3A-6027RSIシルバーメタリック600Rタイプ
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654205ASR-3A-6027RSBKスモーキーブラック600Rタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654214ASR-3A-6027LBKブラック600Lタイプ
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654230ASR-3A-6027LWホワイト600Lタイプ
オープン
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654239ASR-3A-6027LSIシルバーメタリック600Lタイプ
オープン
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654248ASR-3A-6027LSBKスモーキーブラック600Lタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654257ASR-3A-7520RBKブラック750Rタイプ
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654266ASR-3A-7520RWホワイト750Rタイプ
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654275ASR-3A-7520RSIシルバーメタリック750Rタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654284ASR-3A-7520RSBKスモーキーブラック750Rタイプ
オープン
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654300ASR-3A-7520LBKブラック750Lタイプ
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654309ASR-3A-7520LWホワイト750Lタイプ
オープン
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654318ASR-3A-7520LSIシルバーメタリック750Lタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654327ASR-3A-7520LSBKスモーキーブラック750Lタイプ
オープン
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654336ASR-3A-7526RBKブラック750Rタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654345ASR-3A-7526RWホワイト750Rタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654354ASR-3A-7526RSIシルバーメタリック750Rタイプ
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654370ASR-3A-7526RSBKスモーキーブラック750Rタイプ
オープン
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654379ASR-3A-7526LBKブラック750Lタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654388ASR-3A-7526LWホワイト750Lタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654397ASR-3A-7526LSIシルバーメタリック750Lタイプ
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654406ASR-3A-7526LSBKスモーキーブラック750Lタイプ
オープン
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654415ASR-3A-7527RBKブラック750Rタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654424ASR-3A-7527RWホワイト750Rタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654440ASR-3A-7527RSIシルバーメタリック750Rタイプ
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654449ASR-3A-7527RSBKスモーキーブラック750Rタイプ
オープン
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654458ASR-3A-7527LBKブラック750Lタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654467ASR-3A-7527LWホワイト750Lタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654476ASR-3A-7527LSIシルバーメタリック750Lタイプ
オープン
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654485ASR-3A-7527LSBKスモーキーブラック750Lタイプ
オープン
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654494ASR-3A-9020RBKブラック900Rタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63654510ASR-3A-9020RWホワイト900Rタイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする