レンジフード CCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排)

レンジフード CCLRL-ECS-Vシリーズ(同時給排) - FUJIOH(富士工業)

オイルスマッシャー搭載製品
風量おまかせ運転
ディスクには水で油を浮き上がらせる親水系コートが施されているので、油汚れを水で洗い落とすことができます。
便利なお手入れランプ搭載
一定風量制御
高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。
定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。
3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。
凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。

間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ3芯ファンシロッコファン内容量1台
関連資料:図面(0.45MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※ダクトカバー別売
※同時給排タイプレンジフードの給気量に関して、レンジフードによる排気量と同じ給気量があるわけではありません。給気量が不足すると、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、扉の開閉に支障が出るなどの不具合が発生する場合があります。
※親水系コート対象パーツ:ディスク
※ファンシークリーン対象パーツ:オイルガード、オイルパネル、整流板
※抗ウイルス・抗菌対象パーツ:ディスク
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63655280CCLRL-ECS-902VWホワイト
368,100
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63655289CCLRL-ECS-902VSIシルバーメタリック
379,600
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63655298CCLRL-ECS-902VTBKテクスチャーブラック
391,200
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする