曜日別特売

レンジフード プレミアム SBLRL-3Rシリーズ

レンジフード プレミアム SBLRL-3Rシリーズ - FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアム SBLRL-3Rシリーズ - FUJIOH(富士工業)

オープンキッチン対応の横壁取付けタイプレンジフード。
3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。
フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。
凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。

間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)89/99、(中)49/50、(弱)29/29、(常時換気)18/21騒音値(dB)(強)44/43、(中)32/30、(弱)23/22、(常時換気)18/19排気口上面排気(サイド)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)530/510、(中)310/280、(弱)200/180、(常時換気)120/140内容量1台
関連資料:図面(0.59MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※上ふさぎ板別売品。
※リモコン(RMC-08)別売品。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設置方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63657660SBLRL-3R-901RFWフロストホワイト右壁取付タイプ
218,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657669SBLRL-3R-901RSIシルバーメタリック右壁取付タイプ
218,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657678SBLRL-3R-901LFWフロストホワイト左壁取付タイプ
218,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657687SBLRL-3R-901LSIシルバーメタリック左壁取付タイプ
218,000
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする