曜日別特売

レンジフード プレミアムプラス SER-ECCシリーズ

レンジフード プレミアムプラス SER-ECCシリーズ - FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムプラス SER-ECCシリーズ - FUJIOH(富士工業)

調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「CO2換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。
一定風量制御。
高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。
定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。
省エネ制御の「エコラン」運転は、間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を 約5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。
ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。
3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。
フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。
凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。
ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。

定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/36、(中)17/17、(弱)10/10、(常時換気)7/7騒音値(dB)(強)45/45、(中)36/36、(弱)30/30、(常時換気)24/24排気口上面左排気(薄型)電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170内容量1台
関連資料:図面(0.28MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※前幕板・横幕板別売品
※サイド/センターキット・専用ダクトカバー別売品(横壁取付タイプ、天井取付タイプ仕様にする際に必要。対応間口は900間口のみ。)
※リモコン(RMC-08)別売品
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63656707SER-ECC-751BKブラック750
169,800
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656716SER-ECC-751Wホワイト750
169,800
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656725SER-ECC-751SIシルバーメタリック750
181,400
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656734SER-ECC-901BKブラック900
187,200
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656750SER-ECC-901Wホワイト900
187,200
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656759SER-ECC-901SIシルバーメタリック900
198,700
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする