曜日別特売

レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL

レンジフード BL認定品 ASR-3A-BL - FUJIOH(富士工業)

スタイリッシュな外観のスリム型レンジフード。
フード部の薄さは、35mm。
LED照明(昼白色)搭載。
BLⅢ型風量。
BL認定品フード。

定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)98/113,(中)63/65、(弱)28/27騒音値(dB)(強)47/45、(中)37/34、(弱)21/20電源プラグ3芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)525/480、(中)355/310、(弱)165/150内容量1台
関連資料:図面(0.69MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※前幕板・横幕板別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
間口(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63656384ASR-3A-602RBLBKブラック600
103,600
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656400ASR-3A-602RBLWホワイト600
103,600
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656409ASR-3A-602RBLSIシルバーメタリック600
115,800
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656418ASR-3A-602RBLSBKスモーキーブラック600
119,500
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656427ASR-3A-602LBLBKブラック600
103,600
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656436ASR-3A-602LBLWホワイト600
103,600
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656445ASR-3A-602LBLSIシルバーメタリック600
115,800
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656454ASR-3A-602LBLSBKスモーキーブラック600
119,500
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656470ASR-3A-752RBLBKブラック750
117,200
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656479ASR-3A-752RBLWホワイト750
117,200
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656488ASR-3A-752RBLSIシルバーメタリック750
130,700
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656497ASR-3A-752RBLSBKスモーキーブラック750
134,500
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656506ASR-3A-752LBLBKブラック750
117,200
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656515ASR-3A-752LBLWホワイト750
117,200
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656524ASR-3A-752LBLSIシルバーメタリック750
130,700
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656540ASR-3A-752LBLSBKスモーキーブラック750
134,500
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656549ASR-3A-902RBLBKブラック900
129,700
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656558ASR-3A-902RBLWホワイト900
129,700
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656567ASR-3A-902RBLSIシルバーメタリック900
141,900
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656576ASR-3A-902RBLSBKスモーキーブラック900
145,600
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656585ASR-3A-902LBLBKブラック900
129,700
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656594ASR-3A-902LBLWホワイト900
129,700
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656610ASR-3A-902LBLSIシルバーメタリック900
141,900
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656619ASR-3A-902LBLSBKスモーキーブラック900
145,600
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする