曜日別特売

レンジフード スタンダード SSQR-3Aシリーズ

レンジフード スタンダード SSQR-3Aシリーズ - FUJIOH(富士工業)

シンプルで合わせやすいスクエア形状のデザイン
ペニンシュラキッチン用として初の600/750間口をラインナップ
低天井にも対応可能(総高さ400mm~900mm)

定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)93/106、(弱)49/51騒音値(dB)(強)48/47、(弱)35/33電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)520/500、(弱)320/295内容量1台
関連資料:図面(0.59MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※型名末尾に「4」が付くものは総高さ400mm。型名末尾に「6」が付くものは総高さ600mm。
※ダクトカバー別売品。(設置の際にはダクトカバーが必要になります。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63657477SSQR-3A-6014BKブラック600
オープン
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657486SSQR-3A-6014Wホワイト600
オープン
91,980
101,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657495SSQR-3A-6014SIシルバーメタリック600
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657504SSQR-3A-6016BKブラック600
オープン
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657520SSQR-3A-6016Wホワイト600
オープン
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657529SSQR-3A-6016SIシルバーメタリック600
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657538SSQR-3A-7514BKブラック750
オープン
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657547SSQR-3A-7514Wホワイト750
オープン
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657556SSQR-3A-7514SIシルバーメタリック750
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657565SSQR-3A-7516BKブラック750
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657574SSQR-3A-7516Wホワイト750
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657590SSQR-3A-7516SIシルバーメタリック750
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657599SSQR-3A-9014BKブラック900
オープン
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657608SSQR-3A-9014Wホワイト900
オープン
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657617SSQR-3A-9014SIシルバーメタリック900
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657626SSQR-3A-9016BKブラック900
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657635SSQR-3A-9016Wホワイト900
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657644SSQR-3A-9016SIシルバーメタリック900
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする