FUJIOH(富士工業)
レンジフード スタンダード MKR-3Bシリーズ
整流板効果とフィルターで油煙を捕集します。
センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。
センターフード仕様の場合奥行630mmです。
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)107/117、(中)53/53、(弱)33/33
騒音値(dB)
(強)47/46、(中)34/32、(弱)25/24
設置方式
壁面取付け
電源プラグ
2芯
ファン
シロッコファン
風量(m
3
/h)
【0Pa】(強)535/525、(中)315/285、(弱)215/195、【100Pa】(強)430/460、(中)(弱)-/-
内容量
1台
関連資料:
図面(0.51MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※型名末尾に「5」が付くものは総高さ500mm。型名末尾に「6」が付くものは総高さ600mm。
※横幕板別売品。
※センターパーツ別売品。(天井取付タイプ仕様にする際に必要。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
色
シルバーメタリック
ステンレス
ブラック
ホワイト
間口(mm)
600
750
900
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63656847
MKR-3B-6015BK
ブラック
600
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656856
MKR-3B-6015W
ホワイト
600
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656865
MKR-3B-6015SI
シルバーメタリック
600
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656874
MKR-3B-6015S
ステンレス
600
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656890
MKR-3B-6016BK
ブラック
600
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656899
MKR-3B-6016W
ホワイト
600
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656908
MKR-3B-6016SI
シルバーメタリック
600
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656917
MKR-3B-6016S
ステンレス
600
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656926
MKR-3B-7515BK
ブラック
750
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656935
MKR-3B-7515W
ホワイト
750
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656944
MKR-3B-7515SI
シルバーメタリック
750
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656960
MKR-3B-7515S
ステンレス
750
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656969
MKR-3B-7516BK
ブラック
750
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656978
MKR-3B-7516W
ホワイト
750
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656987
MKR-3B-7516SI
シルバーメタリック
750
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656996
MKR-3B-7516S
ステンレス
750
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657005
MKR-3B-9015BK
ブラック
900
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657014
MKR-3B-9015W
ホワイト
900
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657030
MKR-3B-9015SI
シルバーメタリック
900
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657039
MKR-3B-9015S
ステンレス
900
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657048
MKR-3B-9016BK
ブラック
900
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657057
MKR-3B-9016W
ホワイト
900
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657066
MKR-3B-9016SI
シルバーメタリック
900
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657075
MKR-3B-9016S
ステンレス
900
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。