FUJIOH(富士工業)
レンジフード スタンダード SASR-3Aシリーズ
スタイリッシュな外観のスリム型。
オープンキッチン対応の横壁取付けタイプ。
フード部の薄さは、35mm。
LED照明(昼白色)搭載。
フード部内側は、お手入れのしにくいカドを減らし清掃性に配慮。
間口(mm)
900
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)105/125、(弱)60/61
騒音値(dB)
(強)47/46、(弱)37/35
電源プラグ
2芯
ファン
シロッコファン
風量(m
3
/h)
(強)520/500、(弱)330/300
内容量
1台
関連資料:
図面(0.54MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※前幕板・横ふさぎ板・後幕板付属
※上ふさぎ板・ダクトカバー別売
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色
シルバーメタリック
スモーキーブラック
ブラック
ホワイト
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
設置方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63656628
SASR-3A-902RBK
ブラック
右壁取付タイプ
¥
127,500
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656637
SASR-3A-902RW
ホワイト
右壁取付タイプ
¥
127,500
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656646
SASR-3A-902RSI
シルバーメタリック
右壁取付タイプ
¥
139,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656655
SASR-3A-902RSBK
スモーキーブラック
右壁取付タイプ
¥
145,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656664
SASR-3A-902LBK
ブラック
左壁取付タイプ
¥
127,500
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656680
SASR-3A-902LW
ホワイト
左壁取付タイプ
¥
127,500
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656689
SASR-3A-902LSI
シルバーメタリック
左壁取付タイプ
¥
139,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63656698
SASR-3A-902LSBK
スモーキーブラック
左壁取付タイプ
¥
145,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。