曜日別特売

レンジフード プレミアムクラス TAR-ECシリーズ

レンジフード プレミアムクラス TAR-ECシリーズ - FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムクラス TAR-ECシリーズ - FUJIOH(富士工業)レンジフード プレミアムクラス TAR-ECシリーズ - FUJIOH(富士工業)

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯を噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部とファンのお掃除を不要にします。
風量おまかせ運転。レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール。油煙を効率よく捕集します。
調理以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。
便利なお手入れランプ搭載。
一定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。
高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。
3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。
凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。

仕様相当風量:一定風量制御定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源プラグ2芯ファンシロッコファン内容量1台
関連資料:図面(0.19MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※前幕板・横幕板・サイド/センターキット・専用ダクトカバー・リモコン(RMC-08)・リフォーム専用部材:別売品
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63655849TAR-EC-751Wホワイト750
231,300
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63655858TAR-EC-751SIシルバーメタリック750
242,800
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63655867TAR-EC-751TBKテクスチャーブラック750
250,900
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63655876TAR-EC-901Wホワイト900
248,600
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63655885TAR-EC-901SIシルバーメタリック900
260,100
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63655894TAR-EC-901TBKテクスチャーブラック900
268,200
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする