曜日別特売

レンジフード プレミアムプラス LNRL-ECシリーズ

レンジフード プレミアムプラス LNRL-ECシリーズ - FUJIOH(富士工業)

業界最小レベルの静音運転を実現!(フード厚150mm未満のレンジフードにおいて/メーカー調べ(2017年9月調査))
静かだから、キッチンまわりのコミュニケーションがスムーズ。キッチンにいながら家族との会話を楽しんだり、テレビを観たりすることも多いはず。そんなとき、レンジフードが静かなら、もっと楽しく過ごせます。(レンジフードの設置環境により感じ方が異なります。)
お手入れしやすく、デザインもすっきり。フィルターレスで、お手入れもしやすい構造。使用状況がわかりやすく、スリムですっきりしたデザイン。

定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/20、(中)11/11、(弱)8/8、(常時換気)6/6騒音値(dB)(強)36/36、(中)29/29、(弱)25/25、(常時換気)22/22電源プラグ2芯ファンシロッコファン風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170内容量1台
関連資料:図面(0.5MB)
注意
※受注生産品の為、注文後のキャンセル不可となります。
※前幕板・横幕板別売品。
※サイド/センターキット・専用ダクトカバー別売品。(横壁取付タイプ、天井取付タイプ仕様にする際に必要。対応間口は900間口のみ。)
※サイドキット使用時、右壁に設置する場合の製品はRタイプ。左壁に設置する場合の製品はLタイプ。
※リモコン(RMC-08)別売品。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
設置方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63657084LNRL-EC-751RBKブラック750右壁取付タイプ
196,400
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657100LNRL-EC-751RWホワイト750右壁取付タイプ
196,400
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657109LNRL-EC-751RSIシルバーメタリック750右壁取付タイプ
207,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657118LNRL-EC-751LBKブラック750左壁取付タイプ
196,400
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657127LNRL-EC-751LWホワイト750左壁取付タイプ
196,400
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657136LNRL-EC-751LSIシルバーメタリック750左壁取付タイプ
207,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657145LNRL-EC-901RBKブラック900右壁取付タイプ
207,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657154LNRL-EC-901RWホワイト900右壁取付タイプ
207,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657170LNRL-EC-901RSIシルバーメタリック900右壁取付タイプ
219,500
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657179LNRL-EC-901LBKブラック900左壁取付タイプ
207,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657188LNRL-EC-901LWホワイト900左壁取付タイプ
207,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
63657197LNRL-EC-901LSIシルバーメタリック900左壁取付タイプ
219,500
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする