曜日別特売

Chari CAP フルカラータイプ (キッズサイズ)

Chari CAP フルカラータイプ (キッズサイズ) - エールChari CAP フルカラータイプ (キッズサイズ) - エールChari CAP フルカラータイプ (キッズサイズ) - エール

キッズ自転車専用サイズ対応のサドルカバーです。
水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、撥水加工されているので水や汚れに強いです。
ズレにくくなるストラップつきです。
おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。
恐竜柄デザインされています。
一般サイズよりコンパクトなスリムタイプパッケージです。

用途サドルカバー仕様ストラップ付材質本体:ポリエステル、ポリウレタン/裏面:ポリウレタンラミネート適合範囲(cm)サドル:横30まで/縦32まで(14~24インチ対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63658834ダイナソー(AS-050)
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする