Chari CAP のびーるタイプ PEANUTS (大型サイズ)

Chari CAP のびーるタイプ PEANUTS (大型サイズ) - エールChari CAP のびーるタイプ PEANUTS (大型サイズ) - エールChari CAP のびーるタイプ PEANUTS (大型サイズ) - エールChari CAP のびーるタイプ PEANUTS (大型サイズ) - エールChari CAP のびーるタイプ PEANUTS (大型サイズ) - エールChari CAP のびーるタイプ PEANUTS (大型サイズ) - エールChari CAP のびーるタイプ PEANUTS (大型サイズ) - エール

一般的な自転車サドルサイズ対応のサドルカバーです。
水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、防水加工されているので水や汚れに強いです。
ズレにくくなるストラップつきです。
また、サドルカバーの後ろにゴムのループがついていて、サドルのバネ部分に留めることで外れにくくなり、盗難防止となります。
おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。
かわいいスヌーピーデザインです。

用途サドルカバー仕様ストラップ付、盗難防止ループ付材質ポリエステル、ポリウレタン適合範囲(cm)サドル:横29~35/縦29~34内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63659060フレンズBR(PE-009)ブラウン
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
63659078ビーグルスカウト(PE-110)PEANUTS
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
63659087BIGスヌーピー ギター(PE-112)ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
63659096スヌーピーフェイスBK(PE-062)PEANUTS
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
63659105チェーリーブラウンフェイス(PE-063)PEANUTS
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
63659069BIGフライング・エースBR(PE-036)PEANUTS
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする