曜日別特売

Chari CAP のびーるタイプ PEANUTS(一般サイズ)

Chari CAP のびーるタイプ PEANUTS(一般サイズ) - エールChari CAP のびーるタイプ PEANUTS(一般サイズ) - エールChari CAP のびーるタイプ PEANUTS(一般サイズ) - エールChari CAP のびーるタイプ PEANUTS(一般サイズ) - エールChari CAP のびーるタイプ PEANUTS(一般サイズ) - エールChari CAP のびーるタイプ PEANUTS(一般サイズ) - エールChari CAP のびーるタイプ PEANUTS(一般サイズ) - エールChari CAP のびーるタイプ PEANUTS(一般サイズ) - エール

一般的な自転車サドルサイズ対応のサドルカバーです。
水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、防水加工されているので水や汚れに強いです。
ズレにくくなるストラップつきです。
また、サドルカバーの後ろにゴムのループがついていて、サドルのバネ部分に留めることで外れにくくなり、盗難防止となります。
おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。
大人気のスヌーピーデザインです。

用途サドルカバー仕様ストラップ付、盗難防止ループ付材質ポリエステル、ポリウレタン適合範囲(cm)サドル:横26~32/縦29~32内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63659279スヌーピーフレンズBR(PE-006)ブラウン
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
63659288ビーグルスカウト(PE-109)PEANUTS
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
63659297ギター(PE-111)PEANUTS
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
63659306スヌーピーフェイスBK(PE-060)ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
63659315チェーリーブラウンフェイス(PE-061)PEANUTS
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
63659340ウッドストックフェイスBR(PE-107)ブラウン
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
63659349スヌーピーフェイスWH(PE-115)ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
63659324ウッドストックフェイスYE(PE-105)イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする