Chari CAP フルカラータイプ スリム PEANUTS(フリーサイズ)

Chari CAP フルカラータイプ スリム PEANUTS(フリーサイズ) - エールChari CAP フルカラータイプ スリム PEANUTS(フリーサイズ) - エールChari CAP フルカラータイプ スリム PEANUTS(フリーサイズ) - エールChari CAP フルカラータイプ スリム PEANUTS(フリーサイズ) - エール

一般サイズのサドルから電動アシスト自転車のサドルまで対応しています。
水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、撥水加工されているので水や汚れに強いです。
ズレにくくなるストラップつきです。
また、サドルカバーの後ろにゴムのループがついているのでサドルのバネ部分に留めることで外れにくくなり、盗難抑止になります。
スヌーピーがデザインされてます。
おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。
一般的なサイズよりコンパクトなスリムタイプです。

用途サドルカバー仕様ストラップ付、盗難防止ループ付材質本体:ポリエステル、ポリウレタン/裏面:ポリウレタンラミネートPEANUTS備考スリムパッケージ適合範囲(cm)サドル:横26~35/横29~34内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63659236くすみフラワー(PE-137)
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
63659245ピーナッツロード(PE-138)
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする