太陽化学
SPエコマルチクリーナー
環境対応型 金属洗浄剤 標準型 第一石油類 速乾 低臭
用途
金属パーツクリーナー、シリコンオフの代替
タイプ
標準型
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
蒸留性状(℃)
78~101
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63659760
-
1缶
4
400mL
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
63659769
-
1缶
16
1600mL
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63659796
-
1箱(4L×4缶)
16
1600mL
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。