電波時計付CO2モニター アトモス

電波時計付CO2モニター アトモス - MAG電波時計付CO2モニター アトモス - MAG電波時計付CO2モニター アトモス - MAG電波時計付CO2モニター アトモス - MAG電波時計付CO2モニター アトモス - MAG電波時計付CO2モニター アトモス - MAG電波時計付CO2モニター アトモス - MAG

本製品は、経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の要件を満たすco2センサーを使用しています。正しい数値を表示するので安心してご利用いただけます。
4色のインジケーターに加え、どういう行動をとればよいか誰にでもわかりやすいよう「注意喚起メッセージ」を表示し「わかりやすさ」に特化しています。また、1001pmまたは1501ppm2つの基準値から選べる「警報ブザー音」で換気の必要性をお知らせします。
温度湿度表示機能はもちろん、CO2濃度測定器には珍しい電波時計・カレンダー表示機能付き。時刻や日付を見るついでにCO2濃度を併せて確認できます。物があふれがちなデスクやカウンター等限られたスペースもすっきりとした印象に。
お部屋の環境にあわせて4段階で表示の明るさを切替できます。夜間などディスプレイの明るさを調整することができます。定期的に確認するものだからこそ、視認性に配慮しています。

用途換気の目安を目的とした二酸化炭素濃度の測定付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター材質プラスチックホワイト質量(g)400電源ACアダプター寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×200×28機能電波時計、二酸化炭素(CO2)濃度表示(精度:表示値の5%+50ppm)、24時間自動校正、手動校正機能、インジケーター表示(換気)、警報ブザー(ON/OFF機能)、警報ブザー設定(1001ppm/1501ppm)、温度湿度表示、カレンダー表示、バックアップ機能対象ガスCO2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63659866TH-111 WH
7,980
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする