曜日別特売

400mL ペイントラバースプレー(艶消し)

400mL ペイントラバースプレー(艶消し) - アズワン400mL ペイントラバースプレー(艶消し) - アズワン400mL ペイントラバースプレー(艶消し) - アズワン
(2件のレビュー)

●薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。
●柔軟性が高く、きれいに剥がせます。
●重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。

容量(mL)400使用温度範囲(℃)-40~100適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など危険等級アズワン品番64-7953-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL特性艶消し危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63660085(艶消し/黒) EA942DB-1
920
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 滑り止め、保護、カラーチェンジ等に使用
製造業

ゴムのコーティングスプレーは何種類か使ってみたが、他と比べて安い割に使い勝手が良い。遜色なく使える。

1が参考にしています
対象商品 : 63660085
2024-05-31
用途: 後で飽きるかもしれない塗装に
サービス業

下地への食い付きは良好です。ケチって薄く塗ると小ハゲしやすいので、剥がしやすくする為には厚塗りの方が良さそうです。そのままでも綺麗なマットですが剥がせる特徴を利用して他の塗装の下地として便利に使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする