ミラーレース ラウンドカーテン

ミラーレース ラウンドカーテン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレース ラウンドカーテン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレース ラウンドカーテン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレース ラウンドカーテン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレース ラウンドカーテン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレース ラウンドカーテン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレース ラウンドカーテン - JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレース ラウンドカーテン - JET INOUE(ジェットイノウエ)

「車内からは見やすくて車外からは中が見にくい」遮光率50%のミラーレースカーテン。従来の仮眠カーテンの圧迫感を低減!!
左右のカーテンを繋げるマジックテープは上から下まである仕様で隙間ができにくく、つかんで閉めやすい襟付き設計!!
2t車用に長さ2160mm高さ750mmタイプを新しく設定し快適空間を実現!

用途内装パーツセット内容カーテン本体2枚/取付用フック材質ポリエステル内容量1セット
注意
※カーテンを閉じたままでの走行は違法ですので絶対にお止めください
※運転中、視界の妨げになる箇所には取付けないでください
※お洗濯は手洗いで行ってください
※製品ロットにより生地の色が多少異なる場合がございます。予めご了承ください
※本製品の分解/改造/誤った取付けによる如何なる不具合に関し、メーカーとしては一切のせ金ん・保証は致しかねます
※本製品の不良に対する保証は現品交換のみとさせていただきます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合車種
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636600945076932t2t車75×2161枚
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
636601105076954t/大型4t/大型車85×2721枚
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする