曜日別特売

デジタル日めくり電波時計

デジタル日めくり電波時計 - アデッソデジタル日めくり電波時計 - アデッソデジタル日めくり電波時計 - アデッソデジタル日めくり電波時計 - アデッソデジタル日めくり電波時計 - アデッソデジタル日めくり電波時計 - アデッソデジタル日めくり電波時計 - アデッソ

●【ビッグサイズ】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!日付を忘れてしまう、家族に聞いてしまうなどのお悩みを解決。いつでも自分で確かめられるので安心して生活できるようになります。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、めくり忘れても大丈夫。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】はっきりした大文字で遠くからでもはっきり見える。高齢の方でも読めるから、介護やクリニックでも活躍します。●【プレゼントに】電子カレンダーは認知症患者の方の自立支援機器として推奨されています。(国立障害者リハビリテーションセンター研究所より)ご両親へのギフトにも。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。

仕様名入場所/名入スペース(mm):裏面電池フタ 45×35、表面中央部 5×50、表面上部 5×50材質ABS樹脂質量(g)387電源単3電池×3(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×165×30表示方式デジタル機能電波時計、アラーム、スヌーズ、日付表示、温度表示、湿度表示、六曜表示、第何曜日表示、置き掛け兼用湿度計アラーム日付表示電波時計温度計六曜表示スヌーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63661948NAR-102
5,000
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする