興和オプトロニクス
スポッティングスコープ TSN502/直視型
コーワスポッティングスコープ史上最軽量、超コンパクトモデル「TSN-500シリーズ」が誕生。
50mm対物レンズを搭載し、高い光学性能をコンパクトなボディに実現しました。
全長(mm)
259
質量(g)
400
タイプ
直視型
最短合焦距離
2.5m
対物レンズ有効径(mm)
50
内容量
1台
注意
※アイピースは固定式の20~40倍ズームです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63661634
TSN-502
¥
37,700
¥
35,880
¥
39,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください