フロントコーナーカバー 1G3 ハイエース 200系

フロントコーナーカバー 1G3 ハイエース 200系 - KAZZ-CREATION

フロントコーナーミラーを取り外し、付属の両面テープで装着するだけ!
簡単装着でフロント部分をスタイリシュに変身できます。
ABS樹脂成型品の為厚さ1mmを実現!抜群の装着感を実感して下さい。
純正色塗装済み商品です。

付属品3MPACプライマーK-500接着促進剤/両面テープ/フロントミラー取り外し用専用レンチ/取付け説明書適合1~7型材質ABS樹脂成型品適合車種ハイエース200系内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6366063680351G3
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,682/税込¥1,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする