曜日別特売

リアゲートガーニッシュ 2JN ハイエース 200系

リアゲートガーニッシュ 2JN ハイエース 200系 - KAZZ-CREATION

リアゲートに両面テープで装着の簡単取付けで、セルシオ30やメルセデスベンツ風のメッキモールタイプに大変身!
メッキカバーだけでは手に入らない品格とスタイリッシュな後姿をあなたのお車にいかがでしょうか?
DXのお車には別売のメタルシートを貼り付けた後に装着して頂ければOKです!
(別売メタルシートゴールドorメッキ)
ABS樹脂成型品の為厚さ1mmを実現!抜群の装着感を実感して下さい。
純正色塗装済み商品です。

付属品3MPACプライマーK-500接着促進剤/両面テープ/取付け説明書適合1~7型材質ABS樹脂成型品適合車種ハイエース/レジアスエース200系内容量1箱
注意
※4~7型スマートエントリー車は不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6366077680442JN
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,682/税込¥1,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする