リアアンダーミラーホールカバー 070 ハイエース 200系

リアアンダーミラーホールカバー 070 ハイエース 200系 - KAZZ-CREATION

リアアンダーミラーを取り外した穴にアルミ防水テープを貼り、ミラーホールカバーを両面テープで貼り付けるだけの簡単作業で装着できます。
バックモニターを取付けた方にお勧めです!
リアウォッシャーノズルカバーとともに、リアが純正色で統一できると好評いただいている商品です。
純正色塗装済み商品です。

付属品アルミ防水テープ、両面テープ、取付け説明書適合1~7型材質ABS樹脂成型品適合車種ハイエース200系内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636605058028070
4,200
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする