パーテーションカーテンフルキット ハイエース 200系 ワイド4DR 1型

パーテーションカーテンフルキット ハイエース 200系 ワイド4DR 1型 - KAZZ-CREATION

運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。
帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!
200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。
専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。
(左右Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部と結合し商品付属のマジックテープで車体に接着します)
天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!
純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。
付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。
遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。
カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。
マウントのお色は内装色に合わせて、グレー/ブラックの2色よりお選びいただけます。
ワイドボディミドルルーフ5ドア(両開き)
スーパーGL

付属品3分割専用マウント・マウント用ボルト・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書適合2~7型(H19/8~)/ワイドボディミドルルーフ5ドア(両開き)/スーパーGL材質マウント:ABS樹脂/カーテンレール:ステンレンス適合車種ハイエース200系内容量1箱
注意
※フリップダウンモニター付車不可
※上記適合のお車でも年式等により、マウントのダクト形状が異なる場合がございますので、現車で形状のご確認をお願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
636603388910BE
36,960
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
特別運賃
636603478910BK
36,960
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
特別運賃
636603568910GR
36,960
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,282/税込¥2,510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする