曜日別特売

USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C シリコーン

USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C シリコーン - カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m A-C シリコーン - カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m A-C シリコーン - カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m A-C シリコーン - カシムラ

超やわらかくて触り心地のよいシリコン素材採用。
USB電源(USB-A)から、USB-C搭載機器へ給電できます。
断線保証18ヶ月、屈曲耐久50,000回、UL規格に合格した難燃製材料を採用。
最大60W対応。
USB2.0 480Mbpsデータ通信対応。

適合用途充電/データ転送ケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63661826AJ-6531.2ホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
63661835AJ-6541.2ブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする