曜日別特売

USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLED

USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLED - カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLED - カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLED - カシムラ

ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!
7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。
USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。
USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。
コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。

レインボーケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63661869AJ-657
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする