果物硬度計

果物硬度計 - アミッタリ

この果物硬度計は、果物や一部の野菜の硬度測定に使用可能なハンディタイプの小型ペネトロメーターです。
農場、研究所、大学等など幅広く使用されており、収穫時期の判定、保存状態、改良変化、輸送時の影響などを判定する用途に最適です。
果肉の貫入力を測定します
ディスプレイ表示で明瞭に視覚化
最大値ホールド、単位変換機能
小型軽量で持ち運びに便利

測定対象
小さい果物:イチゴ、チェリー、ぶどう、ベリー類など
柔らかい果物:桃、バナナ、アプリコット、プラム、メロン、柑橘類、柿など
付属品本体、プレッサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)210×62×24質量(g)195(電池を含まず)電源単4電池×2本深さ(mm)10(押し込み)先端径(mm)プレッサー:3.5分解能0.01/0.1/1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63662255CS-402-5
49,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする