曜日別特売

ショアA硬度計

ショアA硬度計 - アミッタリ

統合された設計、小型軽量、使い易さ
デジタル表示による明瞭な読取値
低バッテリーアラーム表示
平均値計算機能
自動シャットダウン機能
PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)

仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)170×63×24測定範囲10~90質量(g)310(電池を含まず)硬度20-90A電源単4電池×2本精度≦±1材質(ケース)高衝撃ABS分解能0.1測定対象軟質加硫ゴム、天然ゴム、ニトリル、熱可塑性エラストマー、柔軟なポリアクリルおよび熱硬化性樹脂、ワックス、フェルト、皮革など表示範囲0~100ディスプレイLCD表示最高操作温度(℃)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63662289OSK97BX228-120A
59,000
56,980
62,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする