曜日別特売

リーブ硬度計

リーブ硬度計 - アミッタリ

この硬度計は設置された機械や組み立て済みシステムの永久部品、金型のダイキャビティ、重量のあるワークピース、圧力容器、蒸気発生器や、その他の機器の故障解析、小さな中空スペースの表面試験、ベアリング及びその他の質量検査に適用します。
生産ラインでの製造部品、金属材料の材料識別、大規模なワークピースの広範囲な測定エリア等で迅速なテストが可能です。
ショットブラスト業界、印刷業界、防食スプレー業界で使用される表面プロファイルゲージ、選択した測定条件に従って、対応するパラメータから計算され、液晶ディスプレイに全ての測定パラメーターが明確に表示されます。
HL/HRC/HRB/HB/HV/HSの変換
最新50グループの測定値を保存可能
測定材料や方法をキー操作で選択
大きなエラーを取り除くため、測定を繰り返し示すことができます。

付属品本体、標準テストブロック、測定センサー、キャリーケース、取扱説明書寸法(mm)140×70×30質量(g)310(電池を含まず)電源単4電池×4本精度LD=900で、表示誤差±0.8%測定対象9種類の一般的素材測定温度(℃)-10~50ディスプレイブラックライト付きLCD表示保管温度(℃)-30~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63662246OSK97BX228-150A
65,000
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする