SMC
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用
仕様
●オプション1:リード線なし●オプション3:取扱説明書:○;校正証明書:-●単位仕様:SI単位固定●配管仕様:R1/8配管 アダプタ
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)
-100~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63662325
10-ZSE20F-N-M-01
¥
10,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください