曜日別特売

携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ

携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ - 理研計器

船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能
従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利
多言語表示(16言語から表示切り替え可能)
優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)
強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)

仕様●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)付属品ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト型式GX-9000質量(kg)約1.1使用温度範囲(℃)-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)電源専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)構造防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示連続使用時間約12時間(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約158×85×132(突起部は除く)通信方式USB2.0Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75L/min以上(オープン流量)防爆構造本質安全防爆構造検知方式ポンプ吸引式言語表示16言語使用圧力範囲(kPa)80~120(防爆適用範囲80~110)RoHS指令(10物質対応)対応防爆認証ExiaⅡCT4Ga使用湿度範囲(%RH)0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能
表示範囲
検知原理
検知対象ガス
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63666620GX-9000C100T1N1D0001%LEL/0.1vol%(メタン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)/1ppm(一酸化炭素)0-100%LEL・0-100.0vol%(メタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)/0-2000ppm(一酸化炭素)ニューセラミック式(メタン)/定電位電解式(酸素・硫化水素・一酸化炭素)メタン(爆発下限濃度/高濃度)・酸素・硫化水素・一酸化炭素C100T1N1D000
276,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666629GX-9000C100T2N2D0001%LEL・0.1vol%(イソブタン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)/1ppm(一酸化炭素)0-100%LEL・0-100.0vol%(イソブタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)/0-2000ppm(一酸化炭素)ニューセラミック式(イソブタン)/定電位電解式(酸素・硫化水素・一酸化炭素)イソブタン(爆発下限濃度/高濃度)・酸素・硫化水素・一酸化炭素C100T2N2D000
276,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666638GX-9000C10000N1D0001%LEL(メタン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)/1ppm(一酸化炭素)0-100%LEL(メタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)/0-2000ppm(一酸化炭素)ニューセラミック式(メタン)/定電位電解式(酸素・硫化水素・一酸化炭素)メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素C10000N1D000
226,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666647GX-9000C10000N2D0001%LEL(イソブタン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)/1ppm(一酸化炭素)0-100%LEL(イソブタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)/0-2000ppm(一酸化炭素)ニューセラミック式(イソブタン)/定電位電解式(酸素・硫化水素・一酸化炭素)イソブタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素C10000N2D000
226,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666656GX-9000C20000N1D0001%LEL(メタン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)0-100%LEL(メタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)ニューセラミック式(メタン)/定電位電解式(酸素・硫化水素)メタン・酸素・硫化水素C20000N1D000
209,000
208,800
229,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666665GX-9000C20000N2D0001%LEL(イソブタン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)0-100%LEL(イソブタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)ニューセラミック式(イソブタン)/定電位電解式(酸素・硫化水素)イソブタン・酸素・硫化水素C20000N2D000
209,000
208,800
229,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666674GX-9000C20000N5D0001%LEL(アセチレン)/0.1vol%(酸素)/0.1ppm(硫化水素)0-100%LEL(アセチレン)/0-40.0vol%(酸素)/0-200.0ppm(硫化水素)ニューセラミック式(アセチレン)/定電位電解式(酸素・硫化水素)アセチレン・酸素・硫化水素C20000N5D000
209,000
208,800
229,680(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666690GX-9000C30000N1D0001%LEL(メタン)/0.1vol%(酸素)/1ppm(一酸化炭素)0-100%LEL(メタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-2000ppm(一酸化炭素)ニューセラミック式(メタン)/定電位電解式(酸素・一酸化炭素)メタン・酸素・一酸化炭素C30000N1D000
209,000
208,800
229,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666699GX-9000C30000N2D0001%LEL(イソブタン)/0.1vol%(酸素)/1ppm(一酸化炭素)0-100%LEL(イソブタン)/0-40.0vol%(酸素)/0-2000ppm(一酸化炭素)ニューセラミック式(イソブタン)/定電位電解式(酸素・一酸化炭素)イソブタン・酸素・一酸化炭素C30000N2D000
209,000
208,800
229,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666708GX-9000C400T1N1D0001%LEL・0.1vol%(メタン)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL・0-100.0vol%(メタン)/0-40.0vol%(酸素)ニューセラミック式(メタン)/定電位電解式(酸素)メタン(爆発下限濃度/高濃度)・酸素C400T1N1D000
239,000
238,800
262,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666717GX-9000C400T2N2D0001%LEL・0.1vol%(イソブタン)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL・0-100.0vol%(イソブタン)/0-40.0vol%(酸素)ニューセラミック式(イソブタン)/定電位電解式(酸素)イソブタン(爆発下限濃度/高濃度)・酸素C400T2N2D000
239,000
238,800
262,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666726GX-9000C400T4N4D0001%LEL・0.1vol%(水素)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL・0-100.0vol%(水素)/0-40.0vol%(酸素)ニューセラミック式(水素)/定電位電解式(酸素)水素(爆発下限濃度/高濃度)・酸素C400T4N4D000
239,000
238,800
262,680(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666735GX-9000C40000N1D0001%LEL(メタン)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL(メタン)/0-40.0vol%(酸素)ニューセラミック式(メタン)/定電位電解式(酸素)メタン・酸素C40000N1D000
205,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666744GX-9000C40000N2D0001%LEL(イソブタン)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL(イソブタン)/0-40.0vol%(酸素)ニューセラミック式(イソブタン)/定電位電解式(酸素)イソブタン・酸素C40000N2D000
205,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666760GX-9000C40000N5D0001%LEL(アセチレン)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL(アセチレン)/0-40.0vol%(酸素)ニューセラミック式(アセチレン)/定電位電解式(酸素)アセチレン・酸素C40000N5D000
205,000
199,800
219,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63666769GX-9000C40000N4D0001%LEL(水素)/0.1vol%(酸素)0-100%LEL(水素)/0-40.0vol%(酸素)ニューセラミック式(水素)/定電位電解式(酸素)水素・酸素C40000N4D000
205,000
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする