曜日別特売

浴室用温・湿度計

浴室用温・湿度計 - エンペックス気象計浴室用温・湿度計 - エンペックス気象計浴室用温・湿度計 - エンペックス気象計浴室用温・湿度計 - エンペックス気象計浴室用温・湿度計 - エンペックス気象計浴室用温・湿度計 - エンペックス気象計浴室用温・湿度計 - エンペックス気象計浴室用温・湿度計 - エンペックス気象計

◆温度、湿度表示
◆浴室内使用可能
◆ヒートショック対策目安
◆浴室暖房、浴室乾燥、カビ対策目安
◆電池のいらないアナログ式
◆設置用掛けヒモ付属
◆安心と信頼の日本製
浴室内の温度と湿度を計測、表示する【浴室用アナログ温湿度計】です。
特に冬場に起こりやすいヒートショック。
暖かいお部屋から寒い脱衣所、寒い浴室、熱い湯船という【急激な温度変化】が身体に加わることで
血圧が急変し、失神や様々な疾患を発症してしまうとされ、大きな問題となっています。
【TM-2649は浴室の設置が可能】で、直径約14cmの中型サイズで文字も大きく見やすいです。
針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかります。
【アナログ式ですので電池不要】で計測をし、面倒なボタン操作なども一切不要です。
実際の浴室の温度を知っていただくことで、【ヒートショック対策の目安】としてお役立てください。
又浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認などの目安としても役立ちます。
安心と信頼の日本製。
本機とTM-2640(浴室用温・湿度計)との違いは個装がブリスターパックになっている点だけです。
※製品本体の仕様は同じです。

仕様●メーカー保証:1年間●本体寸法 H×W×D(mm):約145×145×32●本体設置:付属ヒモでの壁掛け●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±10%RH(常温)付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ電源不要本体質量(g)145主材質PS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※・精密機器になりますので強い衝撃を与えないでください。
※・シャワーのお湯、水などが大量にかかったり、水没をさせないないでください。
※・本機をご使用いただく浴室内は短時間で湿度が大きくに変化する環境の為、一般的な屋内用製品に比べ耐用年数は短めになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63662359TM-2649
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする