曜日別特売

LED防雨防湿ダウンライト

LED防雨防湿ダウンライト - JAPPYLED防雨防湿ダウンライト - JAPPYLED防雨防湿ダウンライト - JAPPY

電線同士を接続する際にご使用いただけます
電気工事に必須の裸圧着端子
電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!

LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
高さH(mm)
色温度(K)
光源色
奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63662474JBK505946.8692700電球色15
6,500
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
63662490JBK505956.8695000昼白色15
6,500
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
63662508JBK507315.1542700・3500・5000電球・温白・昼白色11
8,600
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
63662499JBK505964.1692700電球色15
4,300
取扱い終了
返品不可
63662517JBK7108W275.582700電球色224
5,300
取扱い終了
返品不可
63662526JBK72001L4.1683500温白色11
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする