JAPPY
デジタル騒音計
工場、建築現場での騒音測定にご使用いただけます
小型・軽量サイズ
ケース一体型
9V角型電池1個(アルカリ乾電池使用時)連続20時間
1秒2回測定完了
最小限の機能に集約し少ないボタンで操作が簡単!
測定範囲
【A特性】30.0 ~ 130.0 dB
電源
9V形乾電池 × 1個
表示
4桁 LCD表示
測定精度
±1.5dB (1kHz、94dBにて)
分解能
0.1 dB
サンプリング
2回/秒
電池寿命
約2時間(アルカリ乾電池使用時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63662648
SL-100U-JP
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください