曜日別特売

LEDシーリング調光調色

LEDシーリング調光調色 - JAPPYLEDシーリング調光調色 - JAPPYLEDシーリング調光調色 - JAPPYLEDシーリング調光調色 - JAPPY

シーリングライトとしてご使用いただけます
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・調色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献
フリッカーレスで心地よい光!

仕様6畳用。専用リモコン付き。ポリスチレンセード(乳白色)。LED一体型。高さH(mm)111色温度(K)3000~6500光源色電球色~昼光色奥行D(mm)45エネルギー消費効率(Lm/W)1幅W(mm)45LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63662544JCL8-CB4033
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
63662535JCL6-CB334
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする