曜日別特売

六角軸ビニールホルソーSET

六角軸ビニールホルソーSET - JAPPY六角軸ビニールホルソーSET - JAPPY

プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます
プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適
塩ビパイプを綺麗に貫通可能
ビニル板貫通の瞬間、切片が落下
切断面の仕上がりが綺麗
使いやすい六角軸を採用
塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!

セット内容KVR-22-JP/KVR-27-JP/KVR-35-JP質量(g)441タイプ六角軸(対辺6.35mm)刃径(Φmm)22/27/35適合工具充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(4W以下)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63662605KVR-KIT-JP
14,200
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする